FEMI-CZ SPA - FCZC2I21S5C600HH RIDUZ.DESTRA SCAL. 600-500X75 I - C2I21S5C600HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Höhe des Seitenholms - 75 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Packung
1 ST
EAN
8029210134901
Artikelnummer
FCZC2I21S5C600HH
Herstellernummer
C2I21S5C600HH
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Höhe des Seitenholms:
75 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


