Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6C300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300X75-R600 I - C2I17S6C300HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I17S6C300HH DERIV.SCAL. X PIANA 300X75-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Innenradius - 600 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134642

Artikelnummer

FCZC2I17S6C300HH

Herstellernummer

C2I17S6C300HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Innenradius:

600 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana X, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.