Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6D150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150X100-R600 I - C2I15S6D150HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6D150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150X100-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134246

Artikelnummer

FCZC2I15S6D150HH

Herstellernummer

C2I15S6D150HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

150 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.