Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300X75-R600 I - C2I15S6C300HH

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S6C300HH DERIV.SCAL. T PIANA 300X75-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 600 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210134208

Artikelnummer

FCZC2I15S6C300HH

Herstellernummer

C2I15S6C300HH

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

75 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

600 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.