FEMI-CZ SPA - FCZC2I15S3C150HH DERIV.SCAL. T PIANA 150X75-R300 I - C2I15S3C150HH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210134062
Artikelnummer
FCZC2I15S3C150HH
Herstellernummer
C2I15S3C150HH
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
150 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


