FEMI-CZ SPA - FCZC2I11N6P300F COPERCHIO CURVA 45 PIANA 300X15-R600 I - C2I11N6P300F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 300 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 899 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210097671
Artikelnummer
FCZC2I11N6P300F
Herstellernummer
C2I11N6P300F
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
899 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


