Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I10N6P150F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 150X15-R600 I - C2I10N6P150F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I10N6P150F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 150X15-R600 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 910 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210097176

Artikelnummer

FCZC2I10N6P150F

Herstellernummer

C2I10N6P150F

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

910 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.