FEMI-CZ SPA - FCZC2I10N3P500F COPERCHIO CURVA 90 PIANA 500X15-R300 I - C2I10N3P500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 960 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210097152
Artikelnummer
FCZC2I10N3P500F
Herstellernummer
C2I10N3P500F
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
960 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


