Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C150HH10 SCALETTA HP2 150X75-1,2/1,2-3M I - C2I02S3C150HH10

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZC2I02S3C150HH10 SCALETTA HP2 150X75-1,2/1,2-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210096810

Artikelnummer

FCZC2I02S3C150HH10

Herstellernummer

C2I02S3C150HH10

Hersteller

FCZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

75 mm

Breite:

150 mm

Länge:

3000 mm

Arbeitslänge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

82 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Steigetrasse:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Gewicht:

2.9 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

2400 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

1750 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1110 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

770 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie FEMI HP 2.22 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.