FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0600 PROFILO OMEGA PRA L=660 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Plattenbreite - 660 mm
Plattenhöhe - 47 mm
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210138107
Artikelnummer
FCZB4S60H0600
Herstellernummer
B4S60H0600
Hersteller
FCZ
Plattenbreite:
660 mm
Plattenhöhe:
47 mm
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.