pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0600 PROFILO OMEGA PRA L=660 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZB4S60H0600 PROFILO OMEGA PRA L=660                S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della piastra - 660 mm

  • Altezza della piastra - 47 mm

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210138107

Codice prodotto

FCZB4S60H0600

Cod. produttore

B4S60H0600

Produttore

FCZ

Larghezza della piastra:

660 mm

Altezza della piastra:

47 mm

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.