Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S50G3H025D SEPARATORE 060-0,8-3M S

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S50G3H025D SEPARATORE                  060-0,8-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 62 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8029210113579

Artikelnummer

FCZB4S50G3H025D

Herstellernummer

B4S50G3H025D

Hersteller

FCZ

Trennwandhöhe:

62 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da separatore, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.