FEMI-CZ SPA - FCZB4S50G3H025D SEPARATORE 060-0,8-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 62 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
3 M
EAN
8029210113579
Codice prodotto
FCZB4S50G3H025D
Cod. produttore
B4S50G3H025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
62 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Adatto per passerella a filo:
sì
Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da separatore, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.