FEMI-CZ SPA - FCZA3Z60F4C025K GIUNTO RETTILINEO 150-H75 Z - A3Z60F4C025K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
25 ST
EAN
8029210073330
Artikelnummer
FCZA3Z60F4C025K
Herstellernummer
A3Z60F4C025K
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längsverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


