Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z60F4B000K GIUNTO LATERALE 150-H50 Z - A3Z60F4B000K

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z60F4B000K GIUNTO LATERALE                150-H50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8029210073309

Artikelnummer

FCZA3Z60F4B000K

Herstellernummer

A3Z60F4B000K

Hersteller

FCZ

Ausführung:

Längsverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Länge:

150 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo GIUNTO LATERALE GD 50X150 Z… Accessori e ricambi per sistema portacavi