FEMI-CZ SPA - FCZA3Z55A1D010E SEPARATORE CURVA 45 SALITA 100-R100 Z - A3Z55A1D010E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 100 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 197 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210073149
Artikelnummer
FCZA3Z55A1D010E
Herstellernummer
A3Z55A1D010E
Hersteller
FCZ
Trennwandhöhe:
100 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
197 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


