Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1D400F COPERC. CURVA 30 BASSO 400(100)-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1D400F COPERC. CURVA 30 BASSO  400(100)-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210070063

Artikelnummer

FCZA3Z35G1D400F

Herstellernummer

A3Z35G1D400F

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

156 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 30 BASSO 400(100)-R 100 Z… Coperchio per curva per sistema portacavi