Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1B300E DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X50-R=100 Z - A3Z15F1B300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z15F1B300E DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210064321

Artikelnummer

FCZA3Z15F1B300E

Herstellernummer

A3Z15F1B300E

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.