Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12G1P050E COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 50-R=100 Z - A3Z12G1P050E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12G1P050E COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 50-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 124 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210063850

Artikelnummer

FCZA3Z12G1P050E

Herstellernummer

A3Z12G1P050E

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

50 mm

Länge:

124 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.