Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C500H CANALE CHIUSO 500X75-1.2-3M Z - A3Z03F3C500H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C500H CANALE CHIUSO            500X75-1.2-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 500 mm

  • Materialstärke - 1.2 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 37500 mm²

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210062266

Artikelnummer

FCZA3Z03F3C500H

Herstellernummer

A3Z03F3C500H

Hersteller

FCZ

Höhe:

77 mm

Breite:

500 mm

Materialstärke:

1.2 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

37500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

7.22 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.