Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-3M Z - A3Z03F3C200E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F3C200E CANALE CHIUSO            200X75-0.9-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 342 mm²

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210062235

Artikelnummer

FCZA3Z03F3C200E

Herstellernummer

A3Z03F3C200E

Hersteller

FCZ

Höhe:

75 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

342 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.