Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F1C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-1M Z - A3Z03F1C200E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F1C200E CANALE CHIUSO            200X75-0.9-1M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 200 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²

Packung

  • 4 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210061757

Artikelnummer

FCZA3Z03F1C200E

Herstellernummer

A3Z03F1C200E

Hersteller

FCZ

Höhe:

77 mm

Breite:

200 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

1000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

2.95 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.