FEMI-CZ SPA - FCZA3Z03F1C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-1M Z - A3Z03F1C150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 150 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Länge - 1000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²
Packung
8 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210061740
Artikelnummer
FCZA3Z03F1C150D
Herstellernummer
A3Z03F1C150D
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11250 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.31 kg/m