Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2C100D CANALE AERATO 100X75-0.8-2M Z - A3Z01F2C100D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z01F2C100D CANALE AERATO            100X75-0.8-2M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7500 mm²

Packung

  • 16 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210061252

Artikelnummer

FCZA3Z01F2C100D

Herstellernummer

A3Z01F2C100D

Hersteller

FCZ

Höhe:

77 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

1.74 kg/m

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.