FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1B300D DERIV. T VERT.BASSO VP 300X50-R=100 V - A3V43F1B300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210058078
Artikelnummer
FCZA3V43F1B300D
Herstellernummer
A3V43F1B300D
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Für schraubenlose Verbindung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Farbe:
blau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


