FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1B100D COPERC. CURVA 30 BASSO 100(50)-R=100 V - A3V35G1B100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 100 mm
Länge - 131 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210056364
Artikelnummer
FCZA3V35G1B100D
Herstellernummer
A3V35G1B100D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
100 mm
Länge:
131 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


