Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V34G1B050D COPERC. CURVA 45 BASSO 50(50)-R=100 V - A3V34G1B050D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V34G1B050D COPERC. CURVA 45 BASSO    50(50)-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 157 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210055862

Artikelnummer

FCZA3V34G1B050D

Herstellernummer

A3V34G1B050D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

50 mm

Länge:

157 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.