FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1C600D COPERC. CURVA 90 BASSO 600(75)-R=100 V - A3V33G1C600D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 600 mm
Länge - 205 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210055541
Artikelnummer
FCZA3V33G1C600D
Herstellernummer
A3V33G1C600D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
600 mm
Länge:
205 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012



