FEMI-CZ SPA - FCZA3V17F1D300D DERIVAZIONE X ORIZZ. 300X100-R=100 V - A3V17F1D300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210051291
Artikelnummer
FCZA3V17F1D300D
Herstellernummer
A3V17F1D300D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Für schraubenlose Verbindung:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


