Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V12G1P500D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 500-R=100 V - A3V12G1P500D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V12G1P500D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 500-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 240 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210050416

Artikelnummer

FCZA3V12G1P500D

Herstellernummer

A3V12G1P500D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

240 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.