FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3C200E CANALE AERATO 200X75-0.9-3M V - A3V01F3C200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 77 mm
Breite - 200 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210048000
Artikelnummer
FCZA3V01F3C200E
Herstellernummer
A3V01F3C200E
Hersteller
FCZ
Höhe:
77 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


