Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3C150D CANALE AERATO 150X75-0.8-3M V - A3V01F3C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V01F3C150D CANALE AERATO            150X75-0.8-3M V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 77 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 11250 mm²

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210047997

Artikelnummer

FCZA3V01F3C150D

Herstellernummer

A3V01F3C150D

Hersteller

FCZ

Höhe:

77 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012,disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.