FEMI-CZ SPA - FCZA3S72FXC150H FLANGIA ATTRAV. PARETI 150X75 (50+25) S - A3S72FXC150H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Einsatztemperatur - -20...90 °C
Packung
4 ST
EAN
8029210047256
Artikelnummer
FCZA3S72FXC150H
Herstellernummer
A3S72FXC150H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.