FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1D400F DERIV. T VERT. BASSO 400X100-R=100 S - A3S45F1D400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210045221
Artikelnummer
FCZA3S45F1D400F
Herstellernummer
A3S45F1D400F
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
400 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


