FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1D150D DERIV. T VERT. BASSO 150X100-R=100 S - A3S45F1D150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210045191
Artikelnummer
FCZA3S45F1D150D
Herstellernummer
A3S45F1D150D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend längs
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


