FEMI-CZ SPA - FCZA3S35F1D200D CURVA 30 VERSO BASSO 200X100-R=100 S - A3S35F1D200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - Bogen starr
Packung
4 ST
EAN
8029210042800
Artikelnummer
FCZA3S35F1D200D
Herstellernummer
A3S35F1D200D
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
30°
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
Bogen starr
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
100 mm
Bogenausführung:
glatter Bogen
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


