FEMI-CZ SPA - FCZA3S34G1B150D COPERC. CURVA 45 BASSO 150(50)-R=100 S - A3S34G1B150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 150 mm
Länge - 157 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210042404
Artikelnummer
FCZA3S34G1B150D
Herstellernummer
A3S34G1B150D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
150 mm
Länge:
157 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


