Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X50 S - A3S26FXB150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8015269030073

Artikelnummer

FCZA3S26FXB150H

Herstellernummer

A3S26FXB150H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.