Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X50 - A3S24AXB100H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB100H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 100X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 48 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210040226

Artikelnummer

FCZA3S24AXB100H

Herstellernummer

A3S24AXB100H

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

48 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.