FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D500F RIDUZIONE ALTEZZA 500X100-500X75 S - A3S23F1D500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210040103
Artikelnummer
FCZA3S23F1D500F
Herstellernummer
A3S23F1D500F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
500 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


