Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D400F RIDUZIONE ALTEZZA 400X100-400X75 S - A3S23F1D400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D400F RIDUZIONE ALTEZZA       400X100-400X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210040097

Artikelnummer

FCZA3S23F1D400F

Herstellernummer

A3S23F1D400F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE ALTEZZA 400X100-400X75 S… Riduzione per canale / passerella portacavi