Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F7C500F RIDUZIONE SINISTRA 500-400X75 S - A3S22F7C500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F7C500F RIDUZIONE SINISTRA          500-400X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210039701

Artikelnummer

FCZA3S22F7C500F

Herstellernummer

A3S22F7C500F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.