Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F2C150D RIDUZIONE SINISTRA 150-75X75 S - A3S22F2C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F2C150D RIDUZIONE SINISTRA 150-75X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039381

Artikelnummer

FCZA3S22F2C150D

Herstellernummer

A3S22F2C150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.