Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F1B200D RIDUZIONE SINISTRA 200-50X50 S - A3S22F1B200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F1B200D RIDUZIONE SINISTRA 200-50X50 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 50 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210039329

Artikelnummer

FCZA3S22F1B200D

Herstellernummer

A3S22F1B200D

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

52 mm

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

50 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.