Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F7C500F RIDUZIONE DESTRA 500-400X75 S - A3S21F7C500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F7C500F RIDUZIONE DESTRA 500-400X75 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210039022

Artikelnummer

FCZA3S21F7C500F

Herstellernummer

A3S21F7C500F

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.