FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6D600F RIDUZIONE CENTRALE 600-300X100 S - A3S20F6D600F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210038315
Artikelnummer
FCZA3S20F6D600F
Herstellernummer
A3S20F6D600F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


