FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B150D DERIVAZIONE LATERALE 150X50-R=100 S - A3S14F1B150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Für Verbindung mit Schrauben - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210036977
Artikelnummer
FCZA3S14F1B150D
Herstellernummer
A3S14F1B150D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
Für Verbindung mit Schrauben:
ja
Werkstoff:
Stahl
Für schraubenlose Verbindung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...90 °C