FEMI-CZ SPA - FCZA3S12G1P075D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 75-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Winkel - 30° 
- Breite - 75 mm 
- Befestigungsart - aufrastend 
- Werkstoff - Stahl 
- Oberflächenschutz - bandverzinkt 
Packung
- 8 ST 
EAN
8029210036861
Artikelnummer
FCZA3S12G1P075D
Herstellernummer
A3S12G1P075D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Breite:
75 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
130 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


