Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3S11G1P400D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 400-R=100 S - A3S11G1P400D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3S11G1P400D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ.    400-R=100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 403 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210036588

Artikelnummer

FCZA3S11G1P400D

Herstellernummer

A3S11G1P400D

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

400 mm

Länge:

403 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.