FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3D500H CANALE AERATO 500X100-1.2-3M S - A3S01F3D500H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 102 mm
Breite - 500 mm
Materialstärke - 1.2 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 50000 mm²
Packung
6 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210034614
Artikelnummer
FCZA3S01F3D500H
Herstellernummer
A3S01F3D500H
Hersteller
FCZ
Höhe:
102 mm
Breite:
500 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt